CHF 78.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.50 | - |
4+ | CHF 67.40 | 14.14% |
10+ | CHF 59.20 | 24.59% |
20+ | CHF 53.00 | 32.48% |
30+ | CHF 49.50 | 36.94% |
50+ | CHF 48.20 | 38.60% |
100+ | CHF 46.40 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |