CHF 37.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.70 | - |
4+ | CHF 32.30 | 14.32% |
10+ | CHF 28.30 | 24.93% |
20+ | CHF 25.30 | 32.89% |
30+ | CHF 23.70 | 37.14% |
50+ | CHF 23.10 | 38.73% |
100+ | CHF 22.30 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.75 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach French R | NF-R1B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |