KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 2,6x1,9

  • ERIKS:14970898
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.20

-

4+

CHF 33.80

13.78%

10+

CHF 29.60

24.49%

20+

CHF 26.30

32.91%

30+

CHF 24.60

37.24%

50+

CHF 24.00

38.78%

100+

CHF 23.20

40.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
2.6 mm
Schnurdicke
1.9 mm
Maß nach French R
NF-R1
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C