CHF 1'073.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'159.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'073.00 | - |
4+ | CHF 972.50 | 9.37% |
10+ | CHF 965.00 | 10.07% |
20+ | CHF 957.50 | 10.76% |
30+ | CHF 950.00 | 11.46% |
50+ | CHF 936.00 | 12.77% |
100+ | CHF 929.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 198 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |