CHF 47.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.40 | - |
4+ | CHF 40.90 | 13.71% |
10+ | CHF 35.90 | 24.26% |
20+ | CHF 32.10 | 32.28% |
30+ | CHF 29.90 | 36.92% |
50+ | CHF 29.20 | 38.40% |
100+ | CHF 28.10 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0191-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |