KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 18x3

  • ERIKS:13637722
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 74.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.20

-

4+

CHF 63.80

14.02%

10+

CHF 55.90

24.66%

20+

CHF 50.00

32.61%

30+

CHF 46.70

37.06%

50+

CHF 45.50

38.68%

100+

CHF 43.90

40.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
18 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C