CHF 1'593.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'722.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'593.00 | - |
4+ | CHF 1'413.00 | 11.30% |
10+ | CHF 1'239.00 | 22.22% |
20+ | CHF 1'172.00 | 26.43% |
30+ | CHF 1'094.00 | 31.32% |
50+ | CHF 1'065.00 | 33.15% |
100+ | CHF 1'048.00 | 34.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |