CHF 931.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'006.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 931.50 | - |
4+ | CHF 825.50 | 11.38% |
10+ | CHF 723.50 | 22.33% |
20+ | CHF 679.50 | 27.05% |
30+ | CHF 634.50 | 31.88% |
50+ | CHF 618.00 | 33.66% |
100+ | CHF 599.00 | 35.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |