CHF 754.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 815.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 754.00 | - |
4+ | CHF 646.00 | 14.32% |
10+ | CHF 566.50 | 24.87% |
20+ | CHF 516.00 | 31.56% |
30+ | CHF 481.50 | 36.14% |
50+ | CHF 469.00 | 37.80% |
100+ | CHF 453.50 | 39.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 173 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |