KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 170x4

  • ERIKS:13640321
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 877.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 948.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 877.50

-

4+

CHF 778.00

11.34%

10+

CHF 682.00

22.28%

20+

CHF 644.00

26.61%

30+

CHF 601.00

31.51%

50+

CHF 585.50

33.28%

100+

CHF 564.00

35.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
170 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C