CHF 60.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.40 | - |
4+ | CHF 51.90 | 14.07% |
10+ | CHF 45.50 | 24.67% |
20+ | CHF 40.80 | 32.45% |
30+ | CHF 38.10 | 36.92% |
50+ | CHF 37.10 | 38.58% |
100+ | CHF 35.70 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |