CHF 73.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.30 | - |
4+ | CHF 63.20 | 13.78% |
10+ | CHF 55.40 | 24.42% |
20+ | CHF 49.40 | 32.61% |
30+ | CHF 46.10 | 37.11% |
50+ | CHF 45.00 | 38.61% |
100+ | CHF 43.40 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |