CHF 70.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.90 | - |
4+ | CHF 61.00 | 13.96% |
10+ | CHF 53.50 | 24.54% |
20+ | CHF 47.90 | 32.44% |
30+ | CHF 44.70 | 36.95% |
50+ | CHF 43.50 | 38.65% |
100+ | CHF 41.90 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |