KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 166x3,5

  • ERIKS:14970700
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 726.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 784.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 726.00

-

4+

CHF 622.50

14.26%

10+

CHF 545.50

24.86%

20+

CHF 498.00

31.40%

30+

CHF 465.00

35.95%

50+

CHF 453.00

37.60%

100+

CHF 437.00

39.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
166 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C