KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 164,69x3,53 AS568-260

  • ERIKS:14970638
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 689.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 689.50

-

4+

CHF 592.00

14.14%

10+

CHF 519.00

24.73%

20+

CHF 468.50

32.05%

30+

CHF 437.00

36.62%

50+

CHF 426.00

38.22%

100+

CHF 415.00

39.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
164.69 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
260
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C