CHF 713.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 770.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 713.00 | - |
4+ | CHF 611.50 | 14.24% |
10+ | CHF 536.50 | 24.75% |
20+ | CHF 490.00 | 31.28% |
30+ | CHF 457.50 | 35.83% |
50+ | CHF 445.50 | 37.52% |
100+ | CHF 429.50 | 39.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |