CHF 2'172.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'347.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'172.00 | - |
4+ | CHF 1'927.00 | 11.28% |
10+ | CHF 1'690.00 | 22.19% |
20+ | CHF 1'667.00 | 23.25% |
30+ | CHF 1'556.00 | 28.36% |
50+ | CHF 1'516.00 | 30.20% |
100+ | CHF 1'463.00 | 32.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |