CHF 1'435.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'551.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'435.00 | - |
4+ | CHF 1'245.00 | 13.24% |
10+ | CHF 1'091.00 | 23.97% |
20+ | CHF 1'022.00 | 28.78% |
30+ | CHF 953.50 | 33.55% |
50+ | CHF 928.50 | 35.30% |
100+ | CHF 895.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |