CHF 2'128.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'300.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'128.00 | - |
4+ | CHF 1'917.00 | 9.92% |
10+ | CHF 1'680.00 | 21.05% |
20+ | CHF 1'634.00 | 23.21% |
30+ | CHF 1'525.00 | 28.34% |
50+ | CHF 1'485.00 | 30.22% |
100+ | CHF 1'434.00 | 32.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |