CHF 797.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 862.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 797.50 | - |
4+ | CHF 719.50 | 9.78% |
10+ | CHF 631.00 | 20.88% |
20+ | CHF 585.00 | 26.65% |
30+ | CHF 546.00 | 31.54% |
50+ | CHF 531.50 | 33.35% |
100+ | CHF 513.50 | 35.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |