KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 151,99x3,53 AS568-258

  • ERIKS:14970637
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 663.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 717.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 663.50

-

4+

CHF 568.50

14.32%

10+

CHF 498.50

24.87%

20+

CHF 450.50

32.10%

30+

CHF 420.50

36.62%

50+

CHF 409.50

38.28%

100+

CHF 398.50

39.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
151.99 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
258
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C