CHF 63.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.80 | - |
4+ | CHF 55.00 | 13.79% |
10+ | CHF 48.20 | 24.45% |
20+ | CHF 42.90 | 32.76% |
30+ | CHF 40.10 | 37.15% |
50+ | CHF 39.00 | 38.87% |
100+ | CHF 37.70 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.1 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R12 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |