CHF 107.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.00 | - |
4+ | CHF 91.70 | 14.30% |
10+ | CHF 80.40 | 24.86% |
20+ | CHF 71.80 | 32.90% |
30+ | CHF 67.00 | 37.38% |
50+ | CHF 65.30 | 38.97% |
100+ | CHF 63.00 | 41.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |