CHF 1'385.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'497.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'385.00 | - |
4+ | CHF 1'202.00 | 13.21% |
10+ | CHF 1'054.00 | 23.90% |
20+ | CHF 986.00 | 28.81% |
30+ | CHF 920.00 | 33.57% |
50+ | CHF 896.00 | 35.31% |
100+ | CHF 864.50 | 37.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |