KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 146x4

  • ERIKS:13640138
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 773.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 836.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 773.50

-

4+

CHF 696.00

10.02%

10+

CHF 610.00

21.14%

20+

CHF 567.00

26.70%

30+

CHF 529.50

31.54%

50+

CHF 515.50

33.35%

100+

CHF 497.00

35.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
146 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C