CHF 2'033.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'197.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'033.00 | - |
4+ | CHF 1'787.00 | 12.10% |
10+ | CHF 1'567.00 | 22.92% |
20+ | CHF 1'525.00 | 24.99% |
30+ | CHF 1'424.00 | 29.96% |
50+ | CHF 1'387.00 | 31.78% |
100+ | CHF 1'338.00 | 34.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |