KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 14,3x2,4

  • ERIKS:13637387
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 57.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.10

-

4+

CHF 49.10

14.01%

10+

CHF 43.10

24.52%

20+

CHF 38.40

32.75%

30+

CHF 35.80

37.30%

50+

CHF 34.90

38.88%

100+

CHF 33.70

40.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
14.3 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C