KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 139,29x3,53 AS568-254

  • ERIKS:14970636
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 611.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 661.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 611.50

-

4+

CHF 525.00

14.15%

10+

CHF 460.50

24.69%

20+

CHF 415.00

32.13%

30+

CHF 387.50

36.63%

50+

CHF 377.50

38.27%

100+

CHF 364.00

40.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
139.29 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
254
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C