KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 schwarz 7075 136x4

  • ERIKS:14970736
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 728.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 786.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 728.00

-

4+

CHF 655.00

10.03%

10+

CHF 574.00

21.15%

20+

CHF 533.50

26.72%

30+

CHF 498.00

31.59%

50+

CHF 485.00

33.38%

100+

CHF 468.00

35.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
136 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C