KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 7075 132,94x3,53 AS568-252

  • ERIKS:13639799
Image 1
Mit diesem schwarzen O-Ring aus Kalrez® lassen sich Chemikalien, Dampf und Öle auf hoher Temperatur abdichten. Dieses Produkt ist die neuere Version von Compound 4079. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite chemische Beständigkeit. Man findet diesen O-Ring in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 601.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 649.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 601.00

-

4+

CHF 516.50

14.06%

10+

CHF 453.00

24.63%

20+

CHF 405.00

32.61%

30+

CHF 378.00

37.10%

50+

CHF 368.50

38.69%

100+

CHF 355.00

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
132.94 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
252
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
7075
Temperaturbereich
von -18 bis 327 °C