CHF 570.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 616.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 570.50 | - |
4+ | CHF 490.50 | 14.02% |
10+ | CHF 430.00 | 24.63% |
20+ | CHF 383.50 | 32.78% |
30+ | CHF 358.00 | 37.25% |
50+ | CHF 348.50 | 38.91% |
100+ | CHF 337.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1295-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |