CHF 680.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 735.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 680.50 | - |
4+ | CHF 613.50 | 9.85% |
10+ | CHF 538.00 | 20.94% |
20+ | CHF 492.00 | 27.70% |
30+ | CHF 459.50 | 32.48% |
50+ | CHF 447.50 | 34.24% |
100+ | CHF 431.50 | 36.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |