CHF 674.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 729.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 674.50 | - |
4+ | CHF 596.50 | 11.56% |
10+ | CHF 523.00 | 22.46% |
20+ | CHF 478.50 | 29.06% |
30+ | CHF 446.50 | 33.80% |
50+ | CHF 435.00 | 35.51% |
100+ | CHF 418.50 | 37.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |