CHF 1'145.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'237.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'145.00 | - |
4+ | CHF 996.00 | 13.01% |
10+ | CHF 873.50 | 23.71% |
20+ | CHF 796.00 | 30.48% |
30+ | CHF 743.00 | 35.11% |
50+ | CHF 724.00 | 36.77% |
100+ | CHF 699.00 | 38.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |