CHF 663.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 717.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 663.50 | - |
4+ | CHF 568.50 | 14.32% |
10+ | CHF 498.50 | 24.87% |
20+ | CHF 454.50 | 31.50% |
30+ | CHF 424.50 | 36.02% |
50+ | CHF 413.00 | 37.75% |
100+ | CHF 398.50 | 39.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |