CHF 512.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 553.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 512.00 | - |
4+ | CHF 439.00 | 14.26% |
10+ | CHF 384.50 | 24.90% |
20+ | CHF 344.00 | 32.81% |
30+ | CHF 321.00 | 37.30% |
50+ | CHF 312.50 | 38.96% |
100+ | CHF 302.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |