CHF 1'091.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'179.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'091.00 | - |
4+ | CHF 948.50 | 13.06% |
10+ | CHF 831.50 | 23.79% |
20+ | CHF 758.50 | 30.48% |
30+ | CHF 708.00 | 35.11% |
50+ | CHF 690.00 | 36.76% |
100+ | CHF 666.00 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |