CHF 1'031.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'114.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'031.00 | - |
4+ | CHF 896.50 | 13.05% |
10+ | CHF 786.00 | 23.76% |
20+ | CHF 717.00 | 30.46% |
30+ | CHF 669.50 | 35.06% |
50+ | CHF 652.00 | 36.76% |
100+ | CHF 629.50 | 38.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |