CHF 607.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 656.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 607.50 | - |
4+ | CHF 521.00 | 14.24% |
10+ | CHF 456.50 | 24.86% |
20+ | CHF 409.00 | 32.67% |
30+ | CHF 382.00 | 37.12% |
50+ | CHF 372.00 | 38.77% |
100+ | CHF 358.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 108 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 7075 |
Temperaturbereich | von -18 bis 327 °C |