KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 NF-R25 34,1x3,6mm

  • ERIKS:13638160
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 137.50

-

4+

CHF 118.00

14.18%

10+

CHF 103.50

24.73%

20+

CHF 92.50

32.73%

30+

CHF 86.30

37.24%

50+

CHF 84.00

38.91%

100+

CHF 81.10

41.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®