CHF 82.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.60 | - |
4+ | CHF 71.10 | 13.92% |
10+ | CHF 62.30 | 24.58% |
20+ | CHF 55.80 | 32.45% |
30+ | CHF 52.00 | 37.05% |
50+ | CHF 50.70 | 38.62% |
100+ | CHF 48.90 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.1 mm |
Schnurdicke | 2.55 mm |
Maß nach French R | NF-R20B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |