KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 NF-R0 2,4x1,9

  • ERIKS:13636916
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 33.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.60

-

4+

CHF 28.80

14.29%

10+

CHF 25.20

25.00%

20+

CHF 22.60

32.74%

30+

CHF 21.10

37.20%

50+

CHF 20.50

38.99%

100+

CHF 19.90

40.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
2.4 mm
Schnurdicke
1.9 mm
Maß nach French R
NF-R0
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6375
Temperaturbereich
von -20 bis 275 °C