CHF 602.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 651.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 602.50 | - |
4+ | CHF 518.50 | 13.94% |
10+ | CHF 454.50 | 24.56% |
20+ | CHF 406.00 | 32.61% |
30+ | CHF 379.00 | 37.10% |
50+ | CHF 369.00 | 38.76% |
100+ | CHF 356.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |