KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 97x4,5

  • ERIKS:13639440
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 526.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 487.00

-

4+

CHF 418.00

14.17%

10+

CHF 366.50

24.74%

20+

CHF 327.50

32.75%

30+

CHF 305.50

37.27%

50+

CHF 297.50

38.91%

100+

CHF 287.50

40.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
97 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C