CHF 770.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 832.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 770.00 | - |
4+ | CHF 669.50 | 13.05% |
10+ | CHF 587.00 | 23.77% |
20+ | CHF 535.50 | 30.45% |
30+ | CHF 500.00 | 35.06% |
50+ | CHF 487.00 | 36.75% |
100+ | CHF 469.50 | 39.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |