KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 94x4

  • ERIKS:13639271
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 427.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 461.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 427.00

-

4+

CHF 367.50

13.93%

10+

CHF 322.00

24.59%

20+

CHF 288.50

32.44%

30+

CHF 269.00

37.00%

50+

CHF 262.00

38.64%

100+

CHF 253.00

40.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
94 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C