CHF 720.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 778.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 720.00 | - |
4+ | CHF 626.50 | 12.99% |
10+ | CHF 549.50 | 23.68% |
20+ | CHF 501.50 | 30.35% |
30+ | CHF 468.00 | 35.00% |
50+ | CHF 456.00 | 36.67% |
100+ | CHF 440.00 | 38.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 92.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |