KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 91x4,5

  • ERIKS:13639319
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 482.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 446.00

-

4+

CHF 384.50

13.79%

10+

CHF 337.00

24.44%

20+

CHF 300.00

32.74%

30+

CHF 280.00

37.22%

50+

CHF 273.00

38.79%

100+

CHF 264.00

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
91 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C