CHF 45.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.50 | - |
4+ | CHF 39.00 | 14.29% |
10+ | CHF 34.20 | 24.84% |
20+ | CHF 30.70 | 32.53% |
30+ | CHF 28.70 | 36.92% |
50+ | CHF 28.00 | 38.46% |
100+ | CHF 26.90 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.19 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 110 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |