KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6375 88x5

  • ERIKS:13639569
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 533.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 576.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 533.50

-

4+

CHF 459.00

13.96%

10+

CHF 402.50

24.55%

20+

CHF 360.00

32.52%

30+

CHF 336.00

37.02%

50+

CHF 327.00

38.71%

100+

CHF 316.00

40.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
88 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C